SKF
SKF
594241 / 533X20.65X31.75 CT1 R
SKF SKF
描述
SKF 594241 / 533X20.65X31.75 CT1 R
Lip Seal; 20-63/64" Shaft Dia; 21-63/64" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
制造商部件号
594241 / 533X20.65X31.75 CT1 R
BDI部件号
1254668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/594241-533X20-65X31-75-CT1-R/p/1254668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311097505
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
594241
重量/磅
1.323
详细描述
Lip Seal; 20-63/64" Shaft Dia; 21-63/64" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
20.984 英寸 | 532.994 毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
21.984英寸 | 558.394毫米