594369 / 10.75X0.688X1.125 CT1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1T1M4eE1EYzJPVFV6T0RBMU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZERmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyYTE1OWZlMzlkYjdiMmNlYmQ0NWQ3NGRmNjc3YTljNjFiMDE2MjMzYTA5MDZhNzIwMDAxNTEwMGRmNGJlOGY
1254686 油封 

SKF SKF

594369 / 10.75X0.688X1.125 CT1 R

描述

SKF 594369 / 10.75X0.688X1.125 CT1 R

10-3/4" Shaft Dia; 11-3/4" Housing Bore; 1-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code

制造商部件号

594369 / 10.75X0.688X1.125 CT1 R

BDI部件号
1254686

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311097680
重量 / Kilogram
0.665
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
594369
重量/磅
1.467
详细描述
10-3/4" Shaft Dia; 11-3/4" Housing Bore; 1-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
安装
11.75英寸 | 298.45毫米
实际宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
轴直径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
名义宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新