https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT4-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcxTkM4eE1EYzJPVEU1TURBNU1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZEUmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzM2U1MmI2MTA3OTIwMjRkYzU2MzE3ZTIxOTNiZTU2ZTMxYjI3N2FlNWI1ZTk2YzNlY2ViYjk5NDQzYjI2ZTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT4-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcxTkM4eE1EYzJPVEU1TURBNU1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZEUmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzM2U1MmI2MTA3OTIwMjRkYzU2MzE3ZTIxOTNiZTU2ZTMxYjI3N2FlNWI1ZTk2YzNlY2ViYjk5NDQzYjI2ZTY
SKF
SKF
594784 / 655X28.91X40 CT4 R
SKF SKF
描述
SKF 594784 / 655X28.91X40 CT4 R
Lip Seal; 25.787" Shaft Dia; 26.787" Housing Bore; 1.575" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.575" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT4 Seal Design Code
制造商部件号
594784 / 655X28.91X40 CT4 R
BDI部件号
1254711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/594784-655X28-91X40-CT4-R/p/1254711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311991254
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
594784
重量/磅
3.046
详细描述
Lip Seal; 25.787" Shaft Dia; 26.787" Housing Bore; 1.575" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.575" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT4 Seal Design Code
名义宽度
1.575 英寸 | 40.005 毫米
轴直径
25.787 英寸 | 654.99 毫米
安装
26.787英寸 | 680.39毫米
实际宽度
1.575 英寸 | 40.005 毫米