595004 / 8.938X9.938X0.625 HS7 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaU5pODVNRFkwTnpRd01qa3dOVGt3TG1wd1p3fDIxNDhjODRkMjU4ZTJiZWU3MjRiODlmZWQ0YjM1MGM0MmFmMjgzYjllYjY3MGZlN2ZmNWJlYTUzZDBiZTllMDM
1254739 油封 

SKF SKF

595004 / 8.938X9.938X0.625 HS7 R

描述

SKF 595004 / 8.938X9.938X0.625 HS7 R

Lip Seal; 8-15/16" Shaft Dia; 9-15/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

制造商部件号

595004 / 8.938X9.938X0.625 HS7 R

BDI部件号
1254739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311162227
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
595004
重量/磅
1.773
详细描述
Lip Seal; 8-15/16" Shaft Dia; 9-15/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
安装
9.938英寸 | 252.425毫米
轴直径
8.938 英寸 | 227.025 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新