SKF
SKF
595219 / 9.844X11.409X0.875 HDSC2 R
SKF SKF
描述
SKF 595219 / 9.844X11.409X0.875 HDSC2 R
9-27/32" Shaft Dia; 11.409" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC2 Seal Design Code
制造商部件号
595219 / 9.844X11.409X0.875 HDSC2 R
BDI部件号
1254768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/595219-9-844X11-409X0-875-HDSC2-R/p/1254768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311173803
重量 / Kilogram
2.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSC2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSC2
其它特点
Large | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
595219
重量/磅
4.726
详细描述
9-27/32" Shaft Dia; 11.409" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC2 Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
11.409英寸 | 289.789毫米
轴直径
9.844 英寸 | 250.038 毫米