https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE15ODVPVGs1TkRReU1qUTNOekV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGNhZjQ2ZGIzMjg0YjZlNDhmODBjYTI4ZmRjZGM3YzRkYjAyNjk1ZTliMWM0MWVkMzI1MTI2YjU0MTc5NGNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE15ODVPVGs1TkRReU1qUTNOekV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGNhZjQ2ZGIzMjg0YjZlNDhmODBjYTI4ZmRjZGM3YzRkYjAyNjk1ZTliMWM0MWVkMzI1MTI2YjU0MTc5NGNi
SKF
SKF
595516 / 16X18X0.813 HDS7 R
SKF SKF
描述
SKF 595516 / 16X18X0.813 HDS7 R
16" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
制造商部件号
595516 / 16X18X0.813 HDS7 R
BDI部件号
22779028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/595516-16X18X0-813-HDS7-R/p/22779028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311450157
重量 / Kilogram
1.94
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
595516
重量/磅
4.277
详细描述
16" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
16 英寸 | 406.4 毫米
安装
18英寸 | 457.2毫米