SKF
SKF
596054 / 8.661X9.661X0.5 HS6 V
SKF SKF
描述
SKF 596054 / 8.661X9.661X0.5 HS6 V
8.661" Shaft Dia; 9.661" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
制造商部件号
596054 / 8.661X9.661X0.5 HS6 V
BDI部件号
1254836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/596054-8-661X9-661X0-5-HS6-V/p/1254836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311265164
重量 / Kilogram
0.892
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS6
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
596054
重量/磅
1.732
详细描述
8.661" Shaft Dia; 9.661" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
9.661英寸 | 245.389毫米
轴直径
8.661 英寸 | 219.989 毫米