596123 / 38.5X41X1.625 HDSD2 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSD2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmczTkM4eE1EYzJPVEEyTkRVMU9EWXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkVNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjJhZjUwOTE4OTYzMjkyNWVhOTMwMzJiY2E2YTJlZjliNTI0YzRjNjJmYWI1NTlhYjM1MDhjNDljNzg1NmRiZA
22779301 油封 

SKF SKF

596123 / 38.5X41X1.625 HDSD2 V

描述

SKF 596123 / 38.5X41X1.625 HDSD2 V

38-1/2" Shaft Dia; 41" Housing Bore; 1-5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code

制造商部件号

596123 / 38.5X41X1.625 HDSD2 V

BDI部件号
22779301

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311464895
重量 / Kilogram
11.78
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSD2
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
596123
重量/磅
26.01
详细描述
38-1/2" Shaft Dia; 41" Housing Bore; 1-5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
安装
41英寸 | 1041.4毫米
实际宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
轴直径
38.5 英寸 | 977.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新