5965 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoa1pTOHhNREk0TnpJeU1qSTVNalV4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhiODM0NmVkYjhkZjU2MWQ1MzBjZmMxZGIyOTJkN2ZiYjM1MjNiMGVlODcxOThiNTU2YjhhOTgyM2VjYzRjN2E
1347504 油封 

TIMKEN TIMKEN

5965

描述

TIMKEN 5965

3-1/2" Shaft Dia; 4-7/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8L Seal Design Code

制造商部件号

5965

BDI部件号
1347504

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893466620
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X1
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
8L
其它特点
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5965
重量/磅
0.341
详细描述
3-1/2" Shaft Dia; 4-7/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8L Seal Design Code
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
安装
4.438英寸 | 112.725毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新