https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmczTnk4eE1EYzNNREkyTmpFNU16azFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6UmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzZjdmNzI4NzA3YzJlZDY3OGEzZTNiZGZmODY5NzlhNTA5NmRlZDk3M2IyMGUzNzQ4ODg4NTdmM2M2NjY5ZTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmczTnk4eE1EYzNNREkyTmpFNU16azFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6UmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzZjdmNzI4NzA3YzJlZDY3OGEzZTNiZGZmODY5NzlhNTA5NmRlZDk3M2IyMGUzNzQ4ODg4NTdmM2M2NjY5ZTA
SKF
SKF
597901 / 9.843X11.02X0.591 HS4 R
SKF SKF
描述
SKF 597901 / 9.843X11.02X0.591 HS4 R
9.843" Shaft Dia; 11.02" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
制造商部件号
597901 / 9.843X11.02X0.591 HS4 R
BDI部件号
22779103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/597901-9-843X11-02X0-591-HS4-R/p/22779103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311453028
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
597901
重量/磅
2.006
详细描述
9.843" Shaft Dia; 11.02" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
安装
11.02英寸 | 279.908毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
9.843 英寸 | 250.012 毫米