5X19X5 HMS46 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS46-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnMk1DOHhNRGN4TVRNd05UUXlNRGd6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VelEyWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOTY2N2EzZTllNzY2YWVkY2YxNWEyZDAyNWEyMjYwMGMwZTIxNWVlZDhhNjZhNzM2OWZmMWEzZGJlZWVlMmEx
1252566 油封 

SKF SKF

5X19X5 HMS46 R

描述

SKF 5X19X5 HMS46 R

5MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS46 Seal Design Code

制造商部件号

5X19X5 HMS46 R

BDI部件号
1252566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 2

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579051286
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS46
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS46
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5X19X5 HMS46 R
重量/磅
0.039
详细描述
5MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS46 Seal Design Code
轴直径
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
0.748英寸 | 19毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新