DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
5X9X2VG-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 5X9X2VG-BX
5MM Shaft Dia; 9MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VG Seal Design Code
制造商部件号
5X9X2VG-BX
BDI部件号
890799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5X9X2VG-BX/p/890799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886250340
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VG
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VG
其它特点
Ridged Rubber Coated OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5X9X2VG
重量/磅
0.01
详细描述
5MM Shaft Dia; 9MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VG Seal Design Code
安装
0.354英寸 | 9毫米
轴直径
0.197 英寸 | 5 毫米
名义宽度
0.079 英寸 | 2 毫米
实际宽度
0.079 英寸 | 2 毫米