6.5X12X4AO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-AO-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmcyWVM4eE1EYzJPRFUwTmpnNE9UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5QlQxOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZTczYmZlZDRiYmEwZWNlZTFmYzQ0NDdjZGZhMDM3NzcyYWI1YTY2ODBhZWJiN2JiNTYwY2NjMzdjMzNjZDZm
451054 油封 

HARWAL HARWAL

6.5X12X4AO

描述

HARWAL 6.5X12X4AO

6.5MM Shaft Dia; 12MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code

制造商部件号

6.5X12X4AO

BDI部件号
451054

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AO
其它特点
Press Fit Mounting
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6.51204AO
详细描述
6.5MM Shaft Dia; 12MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
0.472英寸 | 12毫米
轴直径
0.256 英寸 | 6.5 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新