6 X 10 X 2 MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CON-NW-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJneU9DODVOak13TURZek1UTXlOekF5TG1wd1p3fDQyOTMzNjYxYTVjNDI1OGVmOTk4ZDVmMTZkOGFjZjBiMjBiNzJhN2M1MTY3NjZiZjU2NDhiNjM0YjMzODdjMDQ
217558 油封 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

6 X 10 X 2 MM

描述

CONSOLIDATED BEARING 6 X 10 X 2 MM

6MM Shaft Dia; 10MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case

制造商部件号

6 X 10 X 2 MM

BDI部件号
217558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075208895
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6 X 10 X 2 MM
重量/磅
0.009
详细描述
6MM Shaft Dia; 10MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case
轴直径
0.236 英寸 | 6 毫米
安装
0.394英寸 | 10毫米
名义宽度
0.079 英寸 | 2 毫米
实际宽度
0.079 英寸 | 2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新