https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LDS-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU5EazNPVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOU1SRk5mTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYzJjNzFmMzhmYTQ5NWIxZThlMjRjZTY0NmI3OTQ1MzYzMDNkOTJkYjdjYmVmY2YzMjI4OWU2MDc0NzRiYTVm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LDS-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU5EazNPVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOU1SRk5mTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYzJjNzFmMzhmYTQ5NWIxZThlMjRjZTY0NmI3OTQ1MzYzMDNkOTJkYjdjYmVmY2YzMjI4OWU2MDc0NzRiYTVm
JM CLIPPER
JM CLIPPER
60028 H1L5
JM CLIPPER JM CLIPPER
描述
JM CLIPPER 60028 H1L5
13.61" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
制造商部件号
60028 H1L5
BDI部件号
18226088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/60028-H1L5/p/18226088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834131911
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LDS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LDS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
60028 H1L5
重量/磅
2.4145
详细描述
13.61" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
安装
15.5英寸 | 393.7毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
13.61 英寸 | 345.694 毫米