SKF
SKF
600X650X18 HDS1L12.7 R
SKF SKF
描述
SKF 600X650X18 HDS1L12.7 R
600MM Shaft Dia; 650MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
600X650X18 HDS1L12.7 R
BDI部件号
1255304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/600X650X18-HDS1L12-7-R/p/1255304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316581147823
重量 / Kilogram
2.73
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
600X650X18 HDS1 R
重量/磅
6.044
详细描述
600MM Shaft Dia; 650MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
轴直径
23.622 英寸 | 600 毫米
安装
25.591英寸 | 650毫米