60620 / 6.062X6.772X0.551 CRSA1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE1EYzJPRGs0T0Rjd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmODI4ZGUyY2I0ZGZiYzE2NjQzMTNkOWIyNDQzNGJlYWI3NDVjYzBjMGNhOWFkNDI0ZmQ5ZmE4Y2MyMDgyNTY
1255500 油封 

SKF SKF

60620 / 6.062X6.772X0.551 CRSA1 R

描述

SKF 60620 / 6.062X6.772X0.551 CRSA1 R

Lip Seal; 6-1/16" Shaft Dia; 6.772" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

制造商部件号

60620 / 6.062X6.772X0.551 CRSA1 R

BDI部件号
1255500

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311885331
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
60620
重量/磅
0.832
详细描述
Lip Seal; 6-1/16" Shaft Dia; 6.772" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
名义宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
安装
6.772英寸 | 172.009毫米
轴直径
6.062 英寸 | 153.975 毫米
实际宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新