https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-273-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWmk4eE1EYzJOemt5TmpnMU16WTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU56TmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0MTNmOWVlZDcyYzhiZWFiMDY2ZmYwMGQzOWNkMjk4ZGJkYzE0ZGNjMTQ0MGE1NzExMmZiZWRlMGVjMjMzMTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-273-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWmk4eE1EYzJOemt5TmpnMU16WTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU56TmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0MTNmOWVlZDcyYzhiZWFiMDY2ZmYwMGQzOWNkMjk4ZGJkYzE0ZGNjMTQ0MGE1NzExMmZiZWRlMGVjMjMzMTI
TIMKEN
TIMKEN
6090S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6090S
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.63" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 273 Seal Design Code
制造商部件号
6090S
BDI部件号
1347778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6090S/p/1347778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893512389
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_273
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
273
其它特点
Molded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6090S
重量/磅
0.075
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.63" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 273 Seal Design Code
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
安装
2.63英寸 | 66.802毫米
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米