https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS15-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnd015OHhNRGN4TVRNeE1qa3lORGN3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekUxWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWNkNjllNWIxMTM1NDc1ODYzOGM4OTdmNWM4Yzk2NDkyNTUyZjcwY2M3MjcwMmQ1YzMwZTY1NDdkMTYxZDdk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS15-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnd015OHhNRGN4TVRNeE1qa3lORGN3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekUxWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWNkNjllNWIxMTM1NDc1ODYzOGM4OTdmNWM4Yzk2NDkyNTUyZjcwY2M3MjcwMmQ1YzMwZTY1NDdkMTYxZDdk
SKF
SKF
6103 / 0.591X1.102X0.591 HMS15 V
SKF SKF
描述
SKF 6103 / 0.591X1.102X0.591 HMS15 V
Lip Seal; 0.591" Shaft Dia; 1.102" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS15 Seal Design Code
制造商部件号
6103 / 0.591X1.102X0.591 HMS15 V
BDI部件号
1255642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6103-0-591X1-102X0-591-HMS15-V/p/1255642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311004169
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS15
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS15
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6103
重量/磅
0.092
详细描述
Lip Seal; 0.591" Shaft Dia; 1.102" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS15 Seal Design Code
安装
1.102英寸 | 27.991毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
0.591 英寸 | 15.011 毫米