6105 / 0.625X0.812X0.094 HM3 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhrTkM4eE1EYzJPRE01TURjMU1ESXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTk0xOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOWMxYWE0NjdjYTEzMmZkZjQ1YjRhYWU4ZDMzNDJlZDE2ZDE0YWZlMTdlNGJhNDJjNGU1OGQ0ZjcxMTQzZjVh
1255643 油封 

SKF SKF

6105 / 0.625X0.812X0.094 HM3 R

描述

SKF 6105 / 0.625X0.812X0.094 HM3 R

Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code

制造商部件号

6105 / 0.625X0.812X0.094 HM3 R

BDI部件号
1255643

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 36

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311900003
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM3
其它特点
Robust Seal
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6105
重量/磅
0.038
详细描述
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
名义宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
安装
0.813英寸 | 20.65毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新