https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhrTkM4eE1EYzJPRE01TURjMU1ESXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTk0xOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOWMxYWE0NjdjYTEzMmZkZjQ1YjRhYWU4ZDMzNDJlZDE2ZDE0YWZlMTdlNGJhNDJjNGU1OGQ0ZjcxMTQzZjVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhrTkM4eE1EYzJPRE01TURjMU1ESXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTk0xOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOWMxYWE0NjdjYTEzMmZkZjQ1YjRhYWU4ZDMzNDJlZDE2ZDE0YWZlMTdlNGJhNDJjNGU1OGQ0ZjcxMTQzZjVh
SKF
SKF
6106 / 0.625X0.813X0.094 HM3 V
SKF SKF
描述
SKF 6106 / 0.625X0.813X0.094 HM3 V
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code
制造商部件号
6106 / 0.625X0.813X0.094 HM3 V
BDI部件号
1255645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6106-0-625X0-813X0-094-HM3-V/p/1255645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311155748
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM3
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM3
其它特点
Robust Seal
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6106
重量/磅
0.055
详细描述
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code
实际宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
安装
0.813英寸 | 20.65毫米