SKF
SKF
6125579 / 61.25X63.25X1 HDS7 R
SKF SKF
描述
SKF 6125579 / 61.25X63.25X1 HDS7 R
61-1/4" Shaft Dia; 63-1/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
制造商部件号
6125579 / 61.25X63.25X1 HDS7 R
BDI部件号
1255666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6125579-61-25X63-25X1-HDS7-R/p/1255666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311430708
重量 / Kilogram
13.39
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Large | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6125579
重量/磅
29.535
详细描述
61-1/4" Shaft Dia; 63-1/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
63.25英寸 | 1,606.55毫米
轴直径
61.25 英寸 | 1,555.75 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米