HARWAL
HARWAL
61X89X12.5ADL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 61X89X12.5ADL
61MM Shaft Dia; 89MM Housing Bore; 12.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
制造商部件号
61X89X12.5ADL
BDI部件号
451269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/61X89X12-5ADL/p/451269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
ADL
其它特点
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61 89 12.5ADL
重量/磅
0.14
详细描述
61MM Shaft Dia; 89MM Housing Bore; 12.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
轴直径
2.402 英寸 | 61 毫米
名义宽度
0.492 英寸 | 12.5 毫米
安装
3.504英寸 | 89毫米
实际宽度
0.492 英寸 | 12.5 毫米