SKF
SKF
62000 / 6.204X7.33X0.5 ALH1 S
SKF SKF
描述
SKF 62000 / 6.204X7.33X0.5 ALH1 S
Lip Seal; 6.204" Shaft Dia; 7.33" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; ALH1 Seal Design Code
制造商部件号
62000 / 6.204X7.33X0.5 ALH1 S
BDI部件号
1256080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/62000-6-204X7-33X0-5-ALH1-S/p/1256080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311038959
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_ALH1
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
ALH1
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
62000
重量/磅
0.757
详细描述
Lip Seal; 6.204" Shaft Dia; 7.33" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; ALH1 Seal Design Code
安装
7.33英寸 | 186.182毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
6.204 英寸 | 157.582 毫米