620X680X50 HDSD2 RR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSD2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmczTkM4eE1EYzJPVEEyTkRVMU9EWXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkVNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjJhZjUwOTE4OTYzMjkyNWVhOTMwMzJiY2E2YTJlZjliNTI0YzRjNjJmYWI1NTlhYjM1MDhjNDljNzg1NmRiZA
22780097 油封 

SKF SKF

620X680X50 HDSD2 RR

描述

SKF 620X680X50 HDSD2 RR

620MM Shaft Dia; 680MM Housing Bore; 50MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 50MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code

制造商部件号

620X680X50 HDSD2 RR

BDI部件号
22780097

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311502672
重量 / Kilogram
8.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSD2
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
620X680X50 HDSD2 RR
重量/磅
17.833
详细描述
620MM Shaft Dia; 680MM Housing Bore; 50MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 50MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
轴直径
24.409 英寸 | 620 毫米
名义宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
实际宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
安装
26.772英寸 | 680毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新