SKF
SKF
6248 / 0.625X1.181X0.256 CRWA1 V
SKF SKF
描述
SKF 6248 / 0.625X1.181X0.256 CRWA1 V
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
制造商部件号
6248 / 0.625X1.181X0.256 CRWA1 V
BDI部件号
1259219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6248-0-625X1-181X0-256-CRWA1-V/p/1259219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311162647
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6248
重量/磅
0.066
详细描述
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.256 英寸 | 6.502 毫米
安装
1.181英寸 | 29.997毫米
实际宽度
0.256 英寸 | 6.502 毫米