SKF
SKF
6295 / 0.63X1.757X0.554 HM-SPL R
SKF SKF
描述
SKF 6295 / 0.63X1.757X0.554 HM-SPL R
Lip Seal; 0.63" Shaft Dia; 1.757" Housing Bore; 0.554" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.554" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM-SPL Seal Design Code
制造商部件号
6295 / 0.63X1.757X0.554 HM-SPL R
BDI部件号
1259709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6295-0-63X1-757X0-554-HM-SPL-R/p/1259709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311298957
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HM-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6295
重量/磅
0.038
详细描述
Lip Seal; 0.63" Shaft Dia; 1.757" Housing Bore; 0.554" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.554" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM-SPL Seal Design Code
名义宽度
0.554 英寸 | 14.072 毫米
安装
1.757英寸 | 44.628毫米
轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
实际宽度
0.554 英寸 | 14.072 毫米