SKF
SKF
630X670X20 HS8 V
SKF SKF
描述
SKF 630X670X20 HS8 V
630MM Shaft Dia; 670MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
630X670X20 HS8 V
BDI部件号
1261213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/630X670X20-HS8-V/p/1261213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311463294
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
630X670X20 HS8 V
重量/磅
2.964
详细描述
630MM Shaft Dia; 670MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
26.378英寸 | 670毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
24.803 英寸 | 630 毫米