https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcwTWk4eE1EYzJPVE13TWpjeE5qUTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTXlYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmN2UyNTMyMjlmOTRlMzlmMGQ0M2M3ODVjMTY0ZDlkZTdkMzU5YzBjNjNiOThhZjc3NWVkZjNhOGE5MDU2ZWRm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcwTWk4eE1EYzJPVE13TWpjeE5qUTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTXlYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmN2UyNTMyMjlmOTRlMzlmMGQ0M2M3ODVjMTY0ZDlkZTdkMzU5YzBjNjNiOThhZjc3NWVkZjNhOGE5MDU2ZWRm
SKF
SKF
630X680X25 HDS2 R
SKF SKF
描述
SKF 630X680X25 HDS2 R
630MM Shaft Dia; 680MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
630X680X25 HDS2 R
BDI部件号
22780047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/630X680X25-HDS2-R/p/22780047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311500746
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
630X680X25 HDS2 R
重量/磅
7.496
详细描述
630MM Shaft Dia; 680MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
安装
26.772英寸 | 680毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
轴直径
24.803 英寸 | 630 毫米