TIMKEN
TIMKEN
6357SBULK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6357SBULK
0.796" Shaft Dia; 1.503" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile | Felt Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 92 Seal Design Code
制造商部件号
6357SBULK
BDI部件号
22833897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6357SBULK/p/22833897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992007865
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_92
凸缘材料
Nitrile | Felt
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
92
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6357SBULK
详细描述
0.796" Shaft Dia; 1.503" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile | Felt Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 92 Seal Design Code
轴直径
0.796 英寸 | 20.218 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
1.503英寸 | 38.176毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米