6370N https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnd05DOHhNRFExTXprMU1URTRORGt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWemRmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1MzY2OTgwNzQ0MjgwODI1MTUzYzcyMjFhZTM5MTRkYjUyNTY5ODQ2MDUwNjhkNDY1NmE2NjRiZDc0YjBjNTk
1348318 油封 

TIMKEN TIMKEN

6370N

描述

TIMKEN 6370N

33MM Shaft Dia; 46.43MM Housing Bore; 9.53MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 9.53MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 33 Seal Design Code

制造商部件号

6370N

BDI部件号
1348318

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893512822
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
33
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6370N
重量/磅
0.048
详细描述
33MM Shaft Dia; 46.43MM Housing Bore; 9.53MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 9.53MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 33 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.53 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.53 毫米
轴直径
1.299 英寸 | 33 毫米
安装
1.828英寸 | 46.43毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新