64X80X8 SBL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SB-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoaFlpODVOek00TlRrMU1qTTNPVEU0TG1wd1p3fGQ3ODlhNTdmMTU5N2UwYzIwMzQ2Zjc1ZGQ1MTAyOGY2NDcwNDIyOGE3Y2M0MDEyMGMxZjUyZWM5Y2UxNTkyODY
20459793 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

64X80X8 SBL

描述

DICHTOMATIK 64X80X8 SBL

64MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SBL Seal Design Code

制造商部件号

64X80X8 SBL

BDI部件号
20459793

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SBL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SBL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
64MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SBL Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
3.15英寸 | 80毫米
轴直径
2.52 英寸 | 64 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新