65X90X13-R2LS32-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSEALXX-OIL-R2LS32-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJobE5pODVOamMyTVRVMk1qQTNNVE0wTG1wd1p3fGEzNDgwODY4MTkzZWIxYTc1ZWQ0ZjcyNzk2MjdmNTI0MDFhMGQ2MzY5OTAyYWE4NmY1OGQwOTYzNTBmYzAyOGI
21524061 油封 

TIMKEN TIMKEN

65X90X13-R2LS32-S

描述

TIMKEN 65X90X13-R2LS32-S

65MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Design Code

制造商部件号

65X90X13-R2LS32-S

BDI部件号
21524061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992150820
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_R2LS32
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
R2LS32
其它特点
Small Bore
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.08087
详细描述
65MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Design Code
轴直径
2.559 英寸 | 65 毫米
安装
3.543英寸 | 90毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新