660X700X20 HSS8 H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhoTnk4eE1EYzNNRGcyTXpreE5UQXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUxTTFYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZGIxNGM4YjE5ODAwZGZiNDk2YzYzOTk3ODM2OGRiMzMzMjk2NWNkMTEwZWQzNDQzMWQ4NDk5YWU2ODg2MDBj
22779889 油封 

SKF SKF

660X700X20 HSS8 H

描述

SKF 660X700X20 HSS8 H

660MM Shaft Dia; 700MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code

制造商部件号

660X700X20 HSS8 H

BDI部件号
22779889

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311496278
重量 / Kilogram
1.56
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSS8
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSS8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
660X700X20 HSS8 H
重量/磅
3.45
详细描述
660MM Shaft Dia; 700MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
25.984 英寸 | 660 毫米
安装
27.559英寸 | 700毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新