https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HD1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyTUM4eE1EYzJPRE0wTWprd09EazFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRU1WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNzJmYzAyNTQyNzlkYTlhMTAwZDIzOWQ0MWZkMDBhODlhMjk3MTZiZDM0MGQ1ZTM1N2RkYTFhNTkyNmQwMDg4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HD1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyTUM4eE1EYzJPRE0wTWprd09EazFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRU1WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNzJmYzAyNTQyNzlkYTlhMTAwZDIzOWQ0MWZkMDBhODlhMjk3MTZiZDM0MGQ1ZTM1N2RkYTFhNTkyNmQwMDg4
TIMKEN
TIMKEN
6626S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6626S
2-1/8" Shaft Dia; 2-7/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4S Seal Design Code
制造商部件号
6626S
BDI部件号
1348845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6626S/p/1348845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893513096
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
4S
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6626S
重量/磅
0.086
详细描述
2-1/8" Shaft Dia; 2-7/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4S Seal Design Code
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
2.875英寸 | 73.025毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米