6649 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-52-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmhoWWk4eE1EYzJOemt6TkRnME9UQTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MU1sOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjYTM5ODNmNWY3N2FiZGQzNjI2MjM5MDE5MGQ4YzNlNDQwNjFjOWQyYWVhODFhYzQ1OTE5ZDljMjEwYzQwYTU
1348883 油封 

TIMKEN TIMKEN

6649

描述

TIMKEN 6649

3-1/8" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 0.571" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.571" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 52 Seal Design Code

制造商部件号

6649

BDI部件号
1348883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893466828
重量 / Kilogram
0.616
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_52
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
52
其它特点
Bonded | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6649
重量/磅
1.358
详细描述
3-1/8" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 0.571" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.571" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 52 Seal Design Code
安装
8.25英寸 | 209.55毫米
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
名义宽度
0.571 英寸 | 14.503 毫米
实际宽度
0.571 英寸 | 14.503 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新