https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnd05DOHhNRFExTXprMU1URTRORGt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWemRmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1MzY2OTgwNzQ0MjgwODI1MTUzYzcyMjFhZTM5MTRkYjUyNTY5ODQ2MDUwNjhkNDY1NmE2NjRiZDc0YjBjNTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnd05DOHhNRFExTXprMU1URTRORGt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWemRmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1MzY2OTgwNzQ0MjgwODI1MTUzYzcyMjFhZTM5MTRkYjUyNTY5ODQ2MDUwNjhkNDY1NmE2NjRiZDc0YjBjNTk
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
66675043SZY
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 66675043SZY
6.66" Shaft Dia; 7.508" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ Seal Design Code
制造商部件号
66675043SZY
BDI部件号
897054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/66675043SZY/p/897054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SZ
其它特点
Rubber Covered Chamfer
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
66675043SZY
详细描述
6.66" Shaft Dia; 7.508" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ Seal Design Code
安装
7.508英寸 | 190.703毫米
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
6.66 英寸 | 169.164 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米