6759S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-1S-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmc0T1M4eE1EYzJOekU0TWpFd01qVTFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eFUxOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJlMzgwZjA5OTAyNDg1ZTI2Zjk2ZjJmMThlY2M0Yjg5MjhmYWZjYmViMDlkZTM0MGY3NWI3OTNkYjVmM2NiYmE
1349177 油封 

TIMKEN TIMKEN

6759S

描述

TIMKEN 6759S

1-1/2" Shaft Dia; 1.997" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 1S Seal Design Code

制造商部件号

6759S

BDI部件号
1349177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893513195
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_1S
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
1S
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6759S
重量/磅
0.08
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1.997" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 1S Seal Design Code
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
安装
1.997英寸 | 50.724毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新