https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRWH1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoalppOHhNREE1TURBMU9EVTNPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbGRJTVY4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVhZDFjNzBhMTIzN2RkZjdlOTliZDg3NmMxNTUyZWU3YTE0MTdmNjVkMjQ4ZGZlNmI4NjY1MWU2Yjg5ZjAyYWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRWH1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoalppOHhNREE1TURBMU9EVTNPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbGRJTVY4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVhZDFjNzBhMTIzN2RkZjdlOTliZDg3NmMxNTUyZWU3YTE0MTdmNjVkMjQ4ZGZlNmI4NjY1MWU2Yjg5ZjAyYWM
SKF
SKF
6769 / 0.688X1.252X0.220 CRWH1 V
SKF SKF
描述
SKF 6769 / 0.688X1.252X0.220 CRWH1 V
Lip Seal; 11/16" Shaft Dia; 1.252" Housing Bore; 0.22" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.22" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
制造商部件号
6769 / 0.688X1.252X0.220 CRWH1 V
BDI部件号
17228905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6769-0-688X1-252X0-220-CRWH1-V/p/17228905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311162630
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.02
详细描述
Lip Seal; 11/16" Shaft Dia; 1.252" Housing Bore; 0.22" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.22" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
轴直径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义宽度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
实际宽度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
安装
1.252英寸 | 31.801毫米