https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-201-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd6TWk4eE1EYzJOemt6TWpVeU1qVXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1ERmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFjMWRkMWVlMjJjNzRlMDkzZGZiODBmNGI4MzdmNzQwYTZjODIxYmJmZWQ4ZjM1MDIxODNmY2QxMTgzMmQwNjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-201-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd6TWk4eE1EYzJOemt6TWpVeU1qVXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1ERmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFjMWRkMWVlMjJjNzRlMDkzZGZiODBmNGI4MzdmNzQwYTZjODIxYmJmZWQ4ZjM1MDIxODNmY2QxMTgzMmQwNjg
TIMKEN
TIMKEN
6781
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6781
1.796" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 201 Seal Design Code
制造商部件号
6781
BDI部件号
1349343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6781/p/1349343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893466835
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_201
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
201
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6781
重量/磅
0.155
详细描述
1.796" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 201 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.725英寸 | 69.215毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.796 英寸 | 45.618 毫米