TIMKEN
TIMKEN
6785
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6785
63MM Shaft Dia; 84.07MM Housing Bore; 12.7MM Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 12.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code
制造商部件号
6785
BDI部件号
1349358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6785/p/1349358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Felt
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6785
重量/磅
0.154
详细描述
63MM Shaft Dia; 84.07MM Housing Bore; 12.7MM Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 12.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code
安装
3.31英寸 | 84.07毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.48 英寸 | 63 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米