https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtWVM4eE1EYzJPVEl4TURJME5URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkzYTM0Nzk4OTUxMzYwZTAzMDQzZDk5MjY0YTgzMDU3YzU2OTNhZDNkMDQ0NDk1MDFkMTNiNjNkOTc2MTlkOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtWVM4eE1EYzJPVEl4TURJME5URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkzYTM0Nzk4OTUxMzYwZTAzMDQzZDk5MjY0YTgzMDU3YzU2OTNhZDNkMDQ0NDk1MDFkMTNiNjNkOTc2MTlkOA
SKF
SKF
680X730X22 HDSA1 VD
SKF SKF
描述
SKF 680X730X22 HDSA1 VD
680MM Shaft Dia; 730MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
制造商部件号
680X730X22 HDSA1 VD
BDI部件号
22780461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/680X730X22-HDSA1-VD/p/22780461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311529525
重量 / Kilogram
3.82
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Carboxylated Nitrile | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
680X730X22 HDSA1 VD
重量/磅
8.422
详细描述
680MM Shaft Dia; 730MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
安装
28.74英寸 | 730毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
轴直径
26.772 英寸 | 680 毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 22 毫米