TIMKEN
TIMKEN
6864S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6864S
4.05" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 0.671" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 43/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
制造商部件号
6864S
BDI部件号
1349639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6864S/p/1349639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893513409
重量 / Kilogram
0.337
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
45
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6864S
重量/磅
0.744
详细描述
4.05" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 0.671" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 43/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
名义宽度
0.671 英寸 | 17.043 毫米
实际宽度
0.671 英寸 | 17.043 毫米
轴直径
4.05 英寸 | 102.87 毫米
安装
5.501英寸 | 139.725毫米