https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd5WVM4eE1EYzJPRGt4TnpZMU9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiOTE4YTFmY2NjYjVhMWVhMmM3MWI5Y2U3MmY4OWE0YTgwNjBlZGRlNzliOTNlZDA4M2JkNWU5OTlmODZkZmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd5WVM4eE1EYzJPRGt4TnpZMU9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiOTE4YTFmY2NjYjVhMWVhMmM3MWI5Y2U3MmY4OWE0YTgwNjBlZGRlNzliOTNlZDA4M2JkNWU5OTlmODZkZmU
SKF
SKF
6913 / 0.63X1.102X0.595 HMS-SPL P
SKF SKF
描述
SKF 6913 / 0.63X1.102X0.595 HMS-SPL P
Lip Seal; 0.63" Shaft Dia; 1.102" Housing Bore; 0.595" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.595" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code
制造商部件号
6913 / 0.63X1.102X0.595 HMS-SPL P
BDI部件号
1262811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6913-0-63X1-102X0-595-HMS-SPL-P/p/1262811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311454889
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS-SPL
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6913
重量/磅
0.033
详细描述
Lip Seal; 0.63" Shaft Dia; 1.102" Housing Bore; 0.595" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.595" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code
安装
1.102英寸 | 27.991毫米
名义宽度
0.595 英寸 | 15.113 毫米
轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
实际宽度
0.595 英寸 | 15.113 毫米