https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-21-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhrWlM4eE1EYzJOamN6TlRrMk5qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNGVjZmZhM2VlMzY3OWIwNDY4ZTY4MmU5NGJlYzQ5ZGY5ZWM4YTBmODA5MTgwZDIwMDJiY2Q1NzRjMTg4ZGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-21-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhrWlM4eE1EYzJOamN6TlRrMk5qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNGVjZmZhM2VlMzY3OWIwNDY4ZTY4MmU5NGJlYzQ5ZGY5ZWM4YTBmODA5MTgwZDIwMDJiY2Q1NzRjMTg4ZGE
TIMKEN
TIMKEN
6930
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6930
1-13/16" Shaft Dia; 4.123" Housing Bore; 0.746" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 0.746" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 21 Seal Design Code
制造商部件号
6930
BDI部件号
1349725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6930/p/1349725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893466873
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_21
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
21
其它特点
Assembled | General Purpose | Tandem Lips | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6930
重量/磅
0.243
详细描述
1-13/16" Shaft Dia; 4.123" Housing Bore; 0.746" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 0.746" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 21 Seal Design Code
安装
4.123英寸 | 104.724毫米
实际宽度
0.746 英寸 | 18.948 毫米
轴直径
1.812 英寸 | 46.025 毫米
名义宽度
0.746 英寸 | 18.948 毫米