JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
6996 H1L30
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 6996 H1L30
27-7/8" Shaft Dia; 29.81" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LPD Seal Design Code
制造商部件号
6996 H1L30
BDI部件号
19063037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6996-H1L30/p/19063037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834389442
重量 / Kilogram
3.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_ST-LPD
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
ST-LPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6996 H1L30
重量/磅
6.83459
详细描述
27-7/8" Shaft Dia; 29.81" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LPD Seal Design Code
安装
29.81英寸 | 757.174毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
27.875 英寸 | 708.025 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米