6X10X4.5U43 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-U43-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcyWXk4NU5qTXdNVEU0TWpFMU56RXdMbXB3Wnd8MjA0ZmQ3MTFjNDYyZjRjMDViMWVhYzBiNDA1NGRmNTVkZDdiOTZjNTJmYTNjODhjMjE0NzNmZDc1YWMzZTExMg
443486 油封 

HARWAL HARWAL

6X10X4.5U43

描述

HARWAL 6X10X4.5U43

6MM Shaft Dia; 10MM Housing Bore; 4.5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U43 Seal Design Code

制造商部件号

6X10X4.5U43

BDI部件号
443486

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_U43
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
U43
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
6MM Shaft Dia; 10MM Housing Bore; 4.5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U43 Seal Design Code
名义宽度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
安装
0.394英寸 | 10毫米
轴直径
0.236 英寸 | 6 毫米
实际宽度
0.177 英寸 | 4.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新