https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-R2LS32-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNVlpOHhNREUwTkRNNE9UVTVOVEUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOVNNa3hUTXpKZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2U3ZDJmOTUxZjg2MWQ2YWIyYmZhNWQ5Y2EzYTExN2YwZjk4OWM5YTdhM2ZmNzUzZDQ4ZjYyYmZkMmRmOWExMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-R2LS32-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNVlpOHhNREUwTkRNNE9UVTVOVEUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOVNNa3hUTXpKZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2U3ZDJmOTUxZjg2MWQ2YWIyYmZhNWQ5Y2EzYTExN2YwZjk4OWM5YTdhM2ZmNzUzZDQ4ZjYyYmZkMmRmOWExMA
TIMKEN
TIMKEN
6X15X5-R2LS32-S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6X15X5-R2LS32-S
Oil Seal; 6MM Shaft Dia; 15MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code
制造商部件号
6X15X5-R2LS32-S
BDI部件号
21942198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6X15X5-R2LS32-S/p/21942198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992137944
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_R2LS32
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
R2LS32
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 6MM Shaft Dia; 15MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
轴直径
0.236 英寸 | 6 毫米
安装
0.591英寸 | 15毫米