

DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
6X20X5.5VC
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 6X20X5.5VC
6MM Shaft Dia; 20MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VC Seal Design Code
制造商部件号
6X20X5.5VC
BDI部件号
890345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6X20X5-5VC/p/890345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6X20X5.5VC
重量/磅
0.01
详细描述
6MM Shaft Dia; 20MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VC Seal Design Code
轴直径
0.236 英寸 | 6 毫米
安装
0.787英寸 | 20毫米
名义宽度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
实际宽度
0.217 英寸 | 5.5 毫米