70003 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-TSS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd5TWk4NU5qTXdNVFE0TWprMk56TTBMbXB3Wnd8ZDEyZGY4Yjg0ZGM2MGYxNzFmYTE0YmEyNWViZWVmMTY5NTM4MmY3ZmQzZTQ4M2ZhNzdjYTYzNjFiZWM5MDE3OQ
18224608 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

70003 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 70003 H1L5

2.293" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSS Seal Design Code

制造商部件号

70003 H1L5

BDI部件号
18224608

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834140937
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TSS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
70003 H1L5
重量/磅
0.0802
详细描述
2.293" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSS Seal Design Code
名义宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
实际宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
轴直径
2.293 英寸 | 58.242 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新